!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE SOUDURE,POUCE KEYSTONE,MANCHETTE GANTELET,PEAU DE VACHE,G

GANTS DE SOUDURE,POUCE KEYSTONE,MANCHETTE GANTELET,PEAU DE VACHE,G

STEINER

GANTS DE SOUDURE,POUCE KEYSTONE,MANCHETTE GANTELET,PEAU DE VACHE,G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS DE SOUDURE,POUCE KEYSTONE,MANCHETTE GANTELET,PEAU DE VACHE,G

GANTS DE SOUDURE,POUCE KEYSTONE,MANCHETTE GANTELET,PEAU DE VACHE,G

STEINER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.46 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SNR021NT
  • N° de modèle du manufacturier 021NT-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.98 lb

Informations sur le produit

Ces gants de soudage Steiner Natural Thumb 021NT jaunes sont en coton/cuir de vache. Ils présentent des coutures en Kevlar, sont ignifuges et sont dotés des pouces rapportés. Ils sont munis d'une manchette longue et d'une double paume.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de soudure
  • CouleurJaune
  • Matériau de poignetCuir de vache
  • Matériau du dos (gants)Cuir de vache
  • Coupe de gantAméricaine
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Classe/qualité (gants en cuir)B
  • Matériaux du gantCuir de vache
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Comprend un panneau d'identificationNon
  • Comprend une protection des points de pincementNon
  • Paume rouge incluseNon
  • Matériau de renforcement intérieurThermoCore
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Résistance à l'huileNon
  • Support réflectifNon
  • Renforcé pour la manipulation des cordesNon
  • Matériau des couturesKevlar
  • Lingette pour le pouceNon
  • Résistance à l'eauNon
  • Application (gants en cuir)Électrode
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non testé
  • Couleur de la manchette Jaune
  • Style de manchette Manchette
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Caractéristiques du gant Paume double
  • Matériau d'isolation des gants Mousse
  • Matériau de la doublure du gant Coton
  • Haute visibilité Non
  • Rustine pour patin inclus Non
  • Comprend une paume rembourrée Non
  • Comprend une courroie de traction Non
  • Isolation Non
  • Couleur du cuir Jaune
  • Procédé de paume en cuir Refendu
  • Matériau de paume Cuir de vache
  • Régions renforcées Paume renforcée
  • Série Pouce naturel
  • Style de pouce Pouce rapporté
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Hydrofuge Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande