!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU SOUDE, 2 1/2PO, 10PI, AC CARBONE

TUYAU SOUDE, 2 1/2PO, 10PI, AC CARBONE

APPROVED VENDOR

TUYAU SOUDE, 2 1/2PO, 10PI, AC CARBONE close
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
TUYAU SOUDE, 2 1/2PO, 10PI, AC CARBONE

TUYAU SOUDE, 2 1/2PO, 10PI, AC CARBONE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $486.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM40L305
  • N° de modèle du manufacturier 569-1200
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142101
  • PAGE DU CATALOGUE # 1744
  • Poids à l’expédition 57.983 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau
  • Finition/revêtementGalvanisé
  • Écoulement par gravitéSans écoulement gravitaire
  • MatériauAcier
  • Températures de service max.600 degrés F
  • Température minimale de service-20 degrés F
  • Diamètre extérieur2 7/8 po
  • Type de soudure de tuyauSoudure par résistance électrique
  • Type de raccordement côté AFileté
  • Type de filetageNPT
  • GenreMâle
  • NormesASTM A53
  • Épaisseur de paroi0,203 po
  • Application Air, gaz, eau potable
  • Compatibilité des raccords Classe 150
  • D.I. du tuyau ondulé 2 15/32 po
  • Classe de matériau Catégorie B
  • Construction de tuyaux métalliques Soudé
  • Taille de tuyau nominale 2 1/2 po
  • Longueur hors tout 10 pi
  • Catégorie Catégorie 40
  • Genre Mâle
  • Type de connexion Fileté
  • Type de filetage NPT
  • Configuration du filetage Fileté aux deux extrémités
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)