Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
La résist à l'eau, le renfort du pouce et le rembourrage des articulations en néoprène sont présents dans cette paire de gants tle petite/7, nr et gris, en cuir synthétique hydrofuge, néoprène et spandex, résistants aux chocs et à doigts complets. Ils sont anti-abrasion de niveau 2, ont un indice de résist aux coupures ANSI de niveau 1, une construction de paume monocouche, et une manchette en TPR a/ferm autoagrippante.
Spécifications techniques
ArticleGant résistant à l'eau
IsolationNon
Matériau du dos (gants)Néoprene, Spandex
NormesEN 388
CouleurNoir, gris
Type de protection antichocJointures
Taille - alphabétiqueP
Unité de ventePaire
Matériau de poignetSuède, TPR
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau de protection des jointuresNéoprène
Résistance aux coupures ANSI/ISEA1
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieIronclad EXO
Caractéristiques du gantRevêtement hydrofuge sur la paume, paume gaufrée EXO, tampon anti-sueur en tissu éponge, tirette de manchette en suède, fermeture auto-agrippante en TPR, protection des articulations contre les chocs en néoprène
Classement EN 3883121
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca