!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NÉOPRÈNE

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NÉOPRÈNE

IRONCLAD

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NÉOPRÈNE close
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
GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NÉOPRÈNE

GANTS DE MÉCANICIEN, P(7), PLEIN DOIGT, CUIR SYNTHÉTIQUE, NÉOPRÈNE

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.73 / PAIRE
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
  • N° article IPWG-EXMWR02S
  • N° de modèle du manufacturier EXO2-MWR-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 918
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien Ironclad EXO-MWR noirs/gris de petite taille sont composés de néoprène ainsi que de polyester. Dotés de coutures en nylon. Homologués ANSI/ISEA niveau 1 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes auto-agrippantes et homologués EN 388 avec une résistance 3121. Dotés de sangles de serrage.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantGris
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieEXO
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique7
  • Caractéristiques du gantCourroie
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA138 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA10 N
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Style de manchette Autoagrippante
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Polyester
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Couleur Noir, gris
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 2
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 889
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 1
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3121
  • Longueur du gant 9 po
  • Matériau des coutures Nylon