!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE MULTIPRISE CRANTEE,7-1/4PO L

PINCE MULTIPRISE CRANTEE,7-1/4PO L

KNIPEX

PINCE MULTIPRISE CRANTEE,7-1/4PO L close
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
PINCE MULTIPRISE CRANTEE,7-1/4PO L

PINCE MULTIPRISE CRANTEE,7-1/4PO L

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $76.03 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2DYY8
  • N° de modèle du manufacturier 87 02 180 SBA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePinces de pompe à eau
  • Longueur hors tout7-1/4 po
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • CaractéristiquesRéglage par bouton-poussoir, réglage fin, verouillage automatique, surfaces de préhension avec dureté des dents environ 61 HRC, charnière entrepassée, double guidage, système anti-pincement
  • NormesDIN ISO 8976
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 1 po
  • Isolation Non
  • Finition Polissage
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)