!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE COBRA POMPE EAR 7-1/4PO

PINCE COBRA POMPE EAR 7-1/4PO

KNIPEX

PINCE COBRA POMPE EAR 7-1/4PO close
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
PINCE COBRA POMPE EAR 7-1/4PO

PINCE COBRA POMPE EAR 7-1/4PO

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $84.48 / CHAQUE
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
  • N° article KPX8702-180
  • N° de modèle du manufacturier 8702-180
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112113
  • PAGE DU CATALOGUE # 364
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à Rainure et Languette
  • Longueur hors tout180 mm
  • Anti-étincelleAnti-étincelle
  • CaractéristiquesAjustement de précision pour adaptation maximale aux différents tailles des pièces et poignée d'une largeur confortable, autobloquant sur les tuyaux et les écrous : Aucun glissement sur la pièce et faible force manuelle requise, surfaces à préhension avec dents spécialement durcies, haute résistance à l'usure et prise stable, conception à charnière entrepassée pour haute stabilité grâce au guide double, prise fiable du boulon de la charnière : Aucun mouvement non-intentionnel, protection contre les pincements évitant le coincement des doigts de l'opérateur
  • NormesASME B107.23-2004
  • Texture de la mâchoire Dentelée
  • Longueur de mâchoire 3/4 po
  • Isolation Non
  • Finition Gris atramentisé
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)