!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU EVAC. EAU, 2 PO DIA, 300 PI, PVC

TUYAU EVAC. EAU, 2 PO DIA, 300 PI, PVC

APPROVED VENDOR

TUYAU EVAC. EAU, 2 PO DIA, 300 PI, PVC close
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
TUYAU EVAC. EAU, 2 PO DIA, 300 PI, PVC

TUYAU EVAC. EAU, 2 PO DIA, 300 PI, PVC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $490.61 / CHAQUE
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
  • N° article WWG45DT76
  • N° de modèle du manufacturier 45DT76
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142008
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 73.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'évacuation d'eau
  • Configuration du tuyauVrac
  • Matériau du tube de tuyauPVC
  • Plage de température5 Degrees F à 150 Degrees F
  • Couleur de tuyauBleu
  • Pour type de médiaEau
  • D.I. de tuyau 2 po
  • Longueur de tuyau 300 pi
  • Pression de service max. à 70 F 80 lb/po²
  • Matériau de la gaine de tuyau PVC
  • Produits chimiques compatibles Eau déionisée, eau douce