!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU ASPIRATION EAU, 100 PI,NR, 125 PSI

TUYAU ASPIRATION EAU, 100 PI,NR, 125 PSI

CONTINENTAL

TUYAU ASPIRATION EAU, 100 PI,NR, 125 PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TUYAU ASPIRATION EAU, 100 PI,NR, 125 PSI

TUYAU ASPIRATION EAU, 100 PI,NR, 125 PSI

CONTINENTAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.31 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article XIH20016806
  • N° de modèle du manufacturier 20016806
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142008
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 34.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'évacuation d'eau
  • Configuration du tuyauVrac
  • Matériau du tube de tuyauEPDM
  • Matériau de la gaine de tuyauCaoutchouc synthétique
  • Produits chimiques non recommandésAmmoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, liquide de transmission automatique, liquide de frein, acide chromique 30 %, acide chromique 50 %, cyclohexane, DEF, carburant diesel, E85, mazout, essence, heptane, hexane, fluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), acide chlorhydrique/muriatique (100 %), acide chlorhydrique/muriatique (37 %), peroxyde d'hydrogène, kérosène, propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, air lubrifié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone (MEK), naphta, gaz naturel, acide nitrique (solution à 20 %), acide nitrique (solution à 50 %), oxygène, parrafins (Wax), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, vapeur, solvant Stoddard (essence minérale), acide sulfurique (75 % - 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), térébenthine, xylène
  • D.I. de tuyau 1-1/2 po
  • Longueur de tuyau 100 pi
  • Pression de service max. à 70 F 125 lb/po²
  • Couleur de tuyau Noir
  • Pour type de média Acide acétique, air, eau de Javel, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, acétate d'éthyle, éthylène glycol, formaldéhyde, acide formique, glycérine, isopropanol, cétones, méthanol, gaz azoté, acide phosphorique (solution à 40 %), bisulfate de sodium, bisulfite de sodium, hydroxyde de sodium, solvants, acide sulfurique, eau
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande