!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU LAV GRND EAU,3/8POX50PI,3000LB/PO²

TUYAU LAV GRND EAU,3/8POX50PI,3000LB/PO²

APPROVED VENDOR

TUYAU LAV GRND EAU,3/8POX50PI,3000LB/PO² close
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
TUYAU LAV GRND EAU,3/8POX50PI,3000LB/PO²

TUYAU LAV GRND EAU,3/8POX50PI,3000LB/PO²

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $450.29 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1ZLT8
  • N° de modèle du manufacturier 20308401
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1668
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de lavage
  • D.E. de tuyau22/32 po
  • Plage de température-20 degrés à 250 degrés F
  • Longueur de tuyau50 pi
  • NormesRMA classe A
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Matériau du raccord de tuyau AAcier au carbone
  • Type de raccord de tuyau AMNPT
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • Produits chimiques non recommandésAcide acétique (glacial), acétone, ammoniac (liquides), hydroxyde d'ammonium, ammoniac anhydre, fluide de transmission automatique, boisson, liquide de frein, acide chromique (30 %), acide chromique (50 %), cyclohexane, DEF, carburant diesel, aliments secs, acétate d'éthyle, formaldéhyde, acide formique, mazout, essence, fluide hydraulique (pétrole), fluide hydraulique (synthétique), hydrazine, acide chlorhydrique/muriatique (100%), acide chlorhydrique/muriatique (37%), acide fluorhydrique (20%), acide fluorhydrique (75%), acide fluorhydrique (100%), propane liquide, gaz de pétrole liquéfié, chlorure de méthyle, méthyléthylcétone, huile pour moteurs, gaz naturel, acide nitrique (50 %, solution), oxygène, acide phosphorique (40 %, solution), hydroxyde de potassium (50 %), réfrigérant R-12, réfrigérant R-134a, réfrigérant R-22, réfrigérant R-404A, réfrigérant R-407C, réfrigérant R-502, hydroxyde de sodium/soude caustique (20 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (50 %), hydroxyde de sodium/soude caustique (80 %), hypochlorite de sodium/eau de Javel (jusqu'à 20 %) vapeur, acide sulfurique (10 % à 75 %), acide sulfurique (75 % à 100 %), toluène, trichloréthylène (50 %), xylène
  • Pour type de médiaAir, chlorure de calcium, dioxyde de carbone, éthanol, éthylène-glycol, formaldéhyde, glycérine, heptane, hexane, isopropanol, kérosène, air lubrifié, méthanol, naphta, azote gazeux, paraffines (cire), bisulfate de sodium, solvants, solvant Stoddard, essence de térébenthine, eau
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • Couleur de tuyau Jaune
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Taille du raccord de tuyau A 3/8 po
  • Matériau du raccord de tuyau B Acier au carbone
  • Type de raccord de tuyau B MNPT
  • Antimicrobien(ne) Antimicrobien
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)