!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TYAU LAV GRND EAU,3/8POX100PI,3000LB/PO²

TYAU LAV GRND EAU,3/8POX100PI,3000LB/PO²

APPROVED VENDOR

TYAU LAV GRND EAU,3/8POX100PI,3000LB/PO² close
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
TYAU LAV GRND EAU,3/8POX100PI,3000LB/PO²

TYAU LAV GRND EAU,3/8POX100PI,3000LB/PO²

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $787.45 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1ZLT9
  • N° de modèle du manufacturier 20307776
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1668
  • Poids à l’expédition 25.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau d'arrosage
  • D.E. de tuyau22/32 po
  • Plage de température-20 degrés à 250 degrés F
  • Longueur de tuyau100 pi
  • NormesRMA classe A
  • Matériau du tube de tuyauNitrile
  • Taille du raccord de tuyau A3/8 po
  • Taille du raccord de tuyau B3/8 po
  • D.I. de tuyau 3/8 po
  • Pression de service max. à 70 F 3 000 lb/po²
  • Couleur de tuyau Jaune
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau de la gaine de tuyau Caoutchouc
  • Facteur de sécurité 4:1
  • Type de raccord de tuyau A MNPT
  • Type de raccord de tuyau B MNPT