!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU NETT 3/4 PO ID X 50 PI 300 PS

TUYAU NETT 3/4 PO ID X 50 PI 300 PS

APPROVED VENDOR

TUYAU NETT 3/4 PO ID X 50 PI 300 PS close
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
TUYAU NETT 3/4 PO ID X 50 PI 300 PS

TUYAU NETT 3/4 PO ID X 50 PI 300 PS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $342.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3ATL8
  • N° de modèle du manufacturier CR075-50MF-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de lavage
  • D.E. de tuyau1 3/16 po
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • Plage de température-40 degrés à 210 degrés F
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Facteur de sécurité4:1
  • Taille du raccord de tuyau A3/4 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BFGHT
  • Produits chimiques compatiblesAntigel (liquide de refroidissement), eau désionisée, éthylène-glycol, eau douce, glycérine
  • D.I. de tuyau 3/4 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Fibre
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Couleur de tuyau Blanc
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MGHT
  • Taille du raccord de tuyau B 3/4 po
  • Antimicrobien(ne) Non antimicrobien
  • Pour type de média Antigel, éthylène-glycol, glycérine, eau
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)