!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU ARROSAGE,1 PO X 50 PI,300LB/PO2

TUYAU ARROSAGE,1 PO X 50 PI,300LB/PO2

APPROVED VENDOR

TUYAU ARROSAGE,1 PO X 50 PI,300LB/PO2 close
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
TUYAU ARROSAGE,1 PO X 50 PI,300LB/PO2

TUYAU ARROSAGE,1 PO X 50 PI,300LB/PO2

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $533.68 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3ATL9
  • N° de modèle du manufacturier CR100-50MF-G
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142007
  • PAGE DU CATALOGUE # 1668
  • Poids à l’expédition 32.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de lavage
  • D.E. de tuyau1 1/2 po
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • Plage de température-40 degrés à 210 degrés F
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Facteur de sécurité4:1
  • Taille du raccord de tuyau A1 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BFNPSH
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Fibre
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Couleur de tuyau Blanc
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPSH
  • Taille du raccord de tuyau B 1 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)