!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU ARROSAGE,1 PO,50 PI,BLANC

TUYAU ARROSAGE,1 PO,50 PI,BLANC

APPROVED VENDOR

TUYAU ARROSAGE,1 PO,50 PI,BLANC close
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
TUYAU ARROSAGE,1 PO,50 PI,BLANC

TUYAU ARROSAGE,1 PO,50 PI,BLANC

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $668.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG32W236
  • N° de modèle du manufacturier 32W236
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142008
  • PAGE DU CATALOGUE # 1668
  • Poids à l’expédition 34.95 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de lavage
  • D.E. de tuyau1 1/2 po
  • Type de renforcement du tuyauSpirale
  • Plage de température-40 degrés à 210 degrés F
  • Longueur de tuyau50 pi
  • Matériau de la gaine de tuyauEPDM
  • Facteur de sécurité4:1
  • Taille du raccord de tuyau A1 po
  • Matériau du raccord de tuyau BLaiton
  • Type de raccord de tuyau BFNPSH
  • D.I. de tuyau 1 po
  • Matériau de renforcement du tuyau Fibre
  • Pression de service max. à 70 F 300 lb/po²
  • Couleur de tuyau Blanc
  • Configuration du tuyau Assemblage avec coupleurs
  • Matériau du tube de tuyau EPDM
  • Matériau du raccord de tuyau A Laiton
  • Type de raccord de tuyau A MNPSH
  • Taille du raccord de tuyau B 1 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)