Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
VANNE A BOULE 1/2 MALE-FEMELLE
VANNE A BOULE 1/2 MALE-FEMELLE
PARKER
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Vanne à bille
Style de corps En ligne
Taille de tuyau 1/2 po
Prise Passage intégral
Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
Matériau de bille Laiton chromé
Type de tige Anti-éruption
Matériau de manche/poignée Acier chromé
Matériau du joint de corps PTFE
Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
Longueur hors tout 4,16 po
Matériau du corps Laiton
Structure de vanne 2 pièces
Type de connexion FNPT x MNPT
Pression max. 600 lb/po² CWP (pression de service à froid)
Plage de température 0 Degrees à 350 Degrees F
Matériau du siège PTFE
Type de manche/poignée Levier
Matériau de tige Laiton
Groupe (vannes à bille) Manuelle
Normes ANSI B1.20.3 (DRYSEAL PIPE THREAD)
Pays d’origine estados unidos
(sous réserve de modification)
Produits similaires
APPROVED VENDOR
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
20,35 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer