!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROB BILLE,M X F 1/2PO,LAIT FORGE

ROB BILLE,M X F 1/2PO,LAIT FORGE

APPROVED VENDOR

ROB BILLE,M X F 1/2PO,LAIT FORGE close
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
ROB BILLE,M X F 1/2PO,LAIT FORGE

ROB BILLE,M X F 1/2PO,LAIT FORGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGM1WMH5
  • N° de modèle du manufacturier G-MBB-50TH
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAluminium
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesUL, CSA, FM
  • Matériau du corps Laiton
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion FNPT x MNPT
  • Pression max. 900 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 365 Degrees F
  • Matériau du siège PTFE
  • Type de manche/poignée En T
  • Matériau de tige Laiton
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton
  • Longueur hors tout 4-7/8 po
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)