!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
COSSE À FOURCHE, 1,030 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 12 AWG, 10 AWG

COSSE À FOURCHE, 1,030 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 12 AWG, 10 AWG

3M

COSSE À FOURCHE, 1,030 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 12 AWG, 10 AWG close
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
COSSE À FOURCHE, 1,030 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 12 AWG, 10 AWG

COSSE À FOURCHE, 1,030 PO LONGUEUR, N DEGREES 8, 12 AWG, 10 AWG

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.13 / SAC de 25
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
  • N° article MMMBFV10-8Q
  • N° de modèle du manufacturier BFV10-8Q
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCosse à fourche
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil10 AWG
  • Style de coutureAbouté
  • Matériau de connexionCuivre
  • Type d'isolationVinyle
  • Longueur hors tout1,030 po
  • Largeur de flèche0,32 po
  • Couleur d'isolation Jaune
  • Tension maximale 600 V
  • Taille de goujon N Degrees 8
  • Normes Homologué UL, certifié CSA
  • Type de connexion Sertissage
  • Taille minimale du fil 12 AWG
  • Type de borne Bloc
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
Autres termes de recherche