!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut

Filtrer les résultats par

Magasiner Par
Marque
Prix
Taille maximale du fil
Taille minimale du fil
Forme de la borne
Température maximale de fonctionnement
Tension maximale
Longueur de languette
Largeur de flèche
Indice d'inflammabilité UL 94
Normes
Résultats suggérés pour "SUGGEST-ITEM"
Le produit ITEM n’est pas disponible. Voir les produits de la même catégorie ci-dessous.

Cosses à fourche

Les bornes à fourche glissent et se fixent aux vis ou aux bornes de connexion filetées pour créer des connexions semi-permanentes entre les fils et les points du circuit. Aussi connues sous le nom de cosses à fourche, elles fixent les fils d’alimentation ou de terre aux bornes de type post dans les applications à vibrations modérées telles que les haut-parleurs, les circuits imprimés et les jeux de barres. Elles ont un corps en forme de canon, où les conducteurs dénudés s’insèrent et sont soit sertis, soit soudés pour les maintenir, ainsi qu’une borne plate en forme de dents qui se connecte aux bornes de terminaison sans retirer complètement la vis ou l’écrou.

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true

 204  Résultats trouvés

Résultats par page :  16 | 32 | 48
  • PICO
  • CONNECTEUR,GOUJON/POTEAU,PELLE/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE16-14,TAILLE 8,VINYLE/CUIVRE,PK100
  • N° article PIC1824CS
  • N° de modèle du manufacturier 1824-CS
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur à tige bleu. Type de connexion/cosse à fourche, une isolation en vinyle évasée, une gamme de fils de 16 à 14 AWG de calibre et une patte/tige de taille numéro 8. Un côté est positif et un côté est négatif tandis que la tension maximale est de 600. Avec une température maximale de 167 °F, ce connecteur a une jointure bottier, une connexion en alliage de cuivre 110, et se monte et se démonte sans retirer complètement la vis de connexion. Conforme aux normes CSA UL, RoH

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PICO
  • CONNECTEUR,SPADE/INSULÉ/CSA UL/ROHS/BUTT/RANGE 12-10,JAUNE,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,PQ DE 50
  • N° article PIC1925-15
  • N° de modèle du manufacturier 1925-15
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur jaune a un type de connextion/cosse à fourche, une isolation en vinyle évasée, une gamme de fils de 12 à 10 AWG de calibre et une patte/tige de taille no10. La tension maximale est de 600. Avec une température maximale de 167 °F, ce connecteur a une jointure bottier, une connexion en alliage de cuivre 110, répond aux normes CSA UL/RoHS. Disponible en paquet de 50.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • PICO
  • CONN,TUBE,THERMORÉTR/COSSE/CSA UL/ROHS/BOUT À BOUT/GAMME 16-14,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,25 PIÈCES
  • N° article PIC5925-15
  • N° de modèle du manufacturier 5925-15
  • Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
  • Ce connecteur de tuyau thermorétractable a un type de connexion/borne à cosse, une gamme de fils de 16 à 14 AWG et une languette/un goujon de taille #10. Avec une température maximale de 167 F, ce connecteur a une soudure bout à bout, un connexion en alliage de cuivre 110 et répond aux normes CSA UL, RoHS. Livré avec 25 pièces.

    Voir plus Voir moins

    Document FDS introuvable

    Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

    PAGE DU CATALOGUE # N/A
Résultats par page :  16 | 32 | 48