!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONN,TUBE,THERMORÉTR/COSSE/CSA UL/ROHS/BOUT À BOUT/GAMME 16-14,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,25 PIÈCES

CONN,TUBE,THERMORÉTR/COSSE/CSA UL/ROHS/BOUT À BOUT/GAMME 16-14,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,25 PIÈCES

PICO

CONN,TUBE,THERMORÉTR/COSSE/CSA UL/ROHS/BOUT À BOUT/GAMME 16-14,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,25 PIÈCES close
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
CONN,TUBE,THERMORÉTR/COSSE/CSA UL/ROHS/BOUT À BOUT/GAMME 16-14,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,25 PIÈCES

CONN,TUBE,THERMORÉTR/COSSE/CSA UL/ROHS/BOUT À BOUT/GAMME 16-14,TAILLE 10,VINYLE/CUIVRE,25 PIÈCES

PICO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.57 / PAQUET de 25
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
  • N° article PIC5925-15
  • N° de modèle du manufacturier 5925-15
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121400
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.066 lb

Informations sur le produit

Ce connecteur de tuyau thermorétractable a un type de connexion/borne à cosse, une gamme de fils de 16 à 14 AWG et une languette/un goujon de taille #10. Avec une température maximale de 167 F, ce connecteur a une soudure bout à bout, un connexion en alliage de cuivre 110 et répond aux normes CSA UL, RoHS. Livré avec 25 pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur
  • Taille maximale du fil16 AWG
  • Style de coutureBrasé
  • Matériau de connexionCuivre
  • Type d'isolationThermo-rétractable
  • Type de borneFourche
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Taille de goujon No. 10
  • Normes RoHS
  • Type de connexion Fourche
  • Taille minimale du fil 14 AWG