!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIBRATION-DAMPENING STRUT CLAMP: 304 SS, FOR 3 IN COPPER TUBE, FOR 3 IN MAX. OD

VIBRATION-DAMPENING STRUT CLAMP: 304 SS, FOR 3 IN COPPER TUBE, FOR 3 IN MAX. OD

ZSI

VIBRATION-DAMPENING STRUT CLAMP: 304 SS, FOR 3 IN COPPER TUBE, FOR 3 IN MAX. OD close
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
VIBRATION-DAMPENING STRUT CLAMP: 304 SS, FOR 3 IN COPPER TUBE, FOR 3 IN MAX. OD

VIBRATION-DAMPENING STRUT CLAMP: 304 SS, FOR 3 IN COPPER TUBE, FOR 3 IN MAX. OD

ZSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.64 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4MVF1
  • N° de modèle du manufacturier 050NS054
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # 1770
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSerre-joint à garniture de protection
  • Matériau du coussinÉlastomère thermoplastique
  • Pour diamètre extérieur maximal3 po
  • For Strut Channel Width1 5/8 po
  • Capacité de charge2 200 lb
  • Nb de trous de montage0
  • Longueur hors tout3 9/16 po
  • À utiliser surTube
  • NormesConforme à MSS SP-58 et MSS SP-69 (Type 58)
  • Longueur du boulon1 5/8 po
  • For Rigid Conduit Size3 po
  • ComprendMoitiés de serre-joints avec goujon prisonnier, coussin, et écrou freiné en nylon
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Matériau de serre Acier inoxydable 304
  • For Copper Tube Size 3 po
  • For Number of Lines 1
  • Hauteur installée 6 3/64 po
  • Températures de service max. 275 degrés F
  • Hauteur hors tout 4 27/64 po
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • Température minimale de service -50 degrés F
  • Bolt Head Size 5/16 po
  • Matériau de boulon Acier inoxydable 304
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 3 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage compris
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)