!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PNCE COUSSINE MONTE FUSEAU,TUBE TL 3/8PO

PNCE COUSSINE MONTE FUSEAU,TUBE TL 3/8PO

ZSI

PNCE COUSSINE MONTE FUSEAU,TUBE TL 3/8PO close
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
PNCE COUSSINE MONTE FUSEAU,TUBE TL 3/8PO

PNCE COUSSINE MONTE FUSEAU,TUBE TL 3/8PO

ZSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.08 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4MVF8
  • N° de modèle du manufacturier 006T010
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince anti-vibratoire
  • Matériau du coussinÉlastomère thermoplastique
  • Pour diamètre extérieur maximal3/8 po
  • For Strut Channel Width1 5/8 po
  • Capacité de charge1 000 lb
  • Nb de trous de montage0
  • Longueur hors tout13/16 po
  • À utiliser surTube
  • NormesConforme aux normes MSS SP-58 et MSS SP-69 (catégorie 58)
  • Longueur du boulon1 3/64 po
  • For Rigid Conduit Size3/8 po
  • ComprendExtrémités de pinces avec goujoun prisonnier et contre-écrou en nylon
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • Matériau de serre Acier
  • For Copper Tube Size 1/4 po
  • For Number of Lines 1
  • Hauteur installée 2 3/4 po
  • Températures de service max. 275 degrés F
  • Hauteur hors tout 1 1/8 po
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • Température minimale de service -50 degrés F
  • Bolt Head Size 1/4 po
  • Matériau de boulon Acier
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 3/8 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage compris