!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SRRE-JOINT MNTG JAMBE,TLLE TUYAU 3 1/2PO

SRRE-JOINT MNTG JAMBE,TLLE TUYAU 3 1/2PO

ZSI

SRRE-JOINT MNTG JAMBE,TLLE TUYAU 3 1/2PO close
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
SRRE-JOINT MNTG JAMBE,TLLE TUYAU 3 1/2PO

SRRE-JOINT MNTG JAMBE,TLLE TUYAU 3 1/2PO

ZSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $79.65 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4MVG3
  • N° de modèle du manufacturier 056NS062
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de serreAcier inoxydable 304
  • For Copper Tube Size3 1/2 po
  • For Number of Lines1
  • For Strut Channel Width1 5/8 po
  • Capacité de charge3 600 lb
  • Nb de trous de montage0
  • Longueur hors tout3 61/64 po
  • Température minimale de service-50 degrés F
  • Longueur du boulon1 1/4 po
  • For Rigid Conduit Size3 1/2 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage compris
  • Matériau du coussin Élastomère thermoplastique
  • Pour diamètre extérieur maximal 3 1/2 po
  • Pour taille de tuyau 3 po
  • Hauteur installée 6 27/64 po
  • Températures de service max. 275 degrés F
  • Hauteur hors tout 4 51/64 po
  • Largeur hors tout 1 5/8 po
  • Bolt Head Size 3/8 po
  • Matériau de boulon Acier inoxydable 304
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 3 1/2 po
  • Détectable par détecteur de métal Oui