!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PNCE COUSSINEE MONTE FUSEAU TUY 2 1/2PO

PNCE COUSSINEE MONTE FUSEAU TUY 2 1/2PO

ZSI

PNCE COUSSINEE MONTE FUSEAU TUY 2 1/2PO close
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
PNCE COUSSINEE MONTE FUSEAU TUY 2 1/2PO

PNCE COUSSINEE MONTE FUSEAU TUY 2 1/2PO

ZSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $62.92 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4MVE7
  • N° de modèle du manufacturier 046NS052
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince anti-vibratoire
  • Matériau du coussinÉlastomère thermoplastique
  • Pour diamètre extérieur maximal2 7/8 po
  • Pour taille de tuyau2 1/2 po
  • Hauteur installée5 51/64 po
  • Températures de service max.275 degrés F
  • Hauteur hors tout4 11/64 po
  • Largeur hors tout1 5/8 po
  • NormesConforme aux normes MSS SP-58 et MSS SP-69 (catégorie 58)
  • Longueur du boulon1 37/64 po
  • For Rigid Conduit Size2 7/8 po
  • ComprendExtrémités de pinces avec goujoun prisonnier et contre-écrou en nylon
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Matériau de serre Acier inoxydable 304
  • For Copper Tube Size 2 7/8 po
  • For Number of Lines 1
  • For Strut Channel Width 1 5/8 po
  • Capacité de charge 2 200 lb
  • Nb de trous de montage 0
  • Longueur hors tout 3 5/16 po
  • Température minimale de service -50 degrés F
  • Bolt Head Size 5/16 po
  • Matériau de boulon Acier inoxydable 304
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 2 7/8 po
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage compris