!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BRIDE TUYAU COUSSINE,TUYAU 2 PO

BRIDE TUYAU COUSSINE,TUYAU 2 PO

NVENT CADDY

BRIDE TUYAU COUSSINE,TUYAU 2 PO close
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
BRIDE TUYAU COUSSINE,TUYAU 2 PO

BRIDE TUYAU COUSSINE,TUYAU 2 PO

NVENT CADDY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $34.47 / CHAQUE
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
  • N° article WWG30UK61
  • N° de modèle du manufacturier CCC0237
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince de jambe de force à amortissement des vibrations
  • Clamp Material FinishChromate de zinc
  • Matériau du coussinPolypropylène
  • Pour taille de tuyau2 po
  • Hauteur installée3 27/32 po
  • Type de montageCanal de la jambe de force
  • Longueur hors tout3 27/32 po
  • Style de brideCollier de serrage à coussinet pour jambe de force
  • SérienVent Caddy
  • CaractéristiquesContre-écrou en nylon, réduit le bruit et absorbe les chocs, col carré du boulon de carrosserie
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
  • Matériau de serre Acier
  • Type de bride Pince de jambe de force
  • Pour diamètre extérieur maximal 2 3/8 po
  • For Strut Channel Width 1 5/8 po
  • Températures de service max. 145 degrés F
  • Hauteur hors tout 1 19/32 po
  • Largeur hors tout 1 9/16 po
  • À utiliser sur Tuyau, tube
  • Cushioned Coussinée
  • Comprend Contre-écrou en nylon
  • Position de montage Vérin
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)