!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SRRE-JOINT MNTG JAMBE,TAILLE TUBE2 1/8PO

SRRE-JOINT MNTG JAMBE,TAILLE TUBE2 1/8PO

ZSI

SRRE-JOINT MNTG JAMBE,TAILLE TUBE2 1/8PO close
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
SRRE-JOINT MNTG JAMBE,TAILLE TUBE2 1/8PO

SRRE-JOINT MNTG JAMBE,TAILLE TUBE2 1/8PO

ZSI

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.71 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4MVD6
  • N° de modèle du manufacturier 034N040
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162906
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Spécifications techniques

  • Matériau de serreAcier
  • For Copper Tube Size2 po
  • For Number of Lines1
  • Hauteur installée4 27/32 po
  • Températures de service max.275 degrés F
  • Hauteur hors tout3 15/64 po
  • Largeur hors tout1 5/8 po
  • Température minimale de service-50 degrés F
  • Longueur du boulon1 7/16 po
  • For Rigid Conduit Size2 1/8 po
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage compris
  • Matériau du coussin Élastomère thermoplastique
  • Pour diamètre extérieur maximal 2 1/8 po
  • For Strut Channel Width 1 5/8 po
  • Capacité de charge 2 200 lb
  • Nb de trous de montage 0
  • Longueur hors tout 2 9/16 po
  • À utiliser sur Tube
  • Bolt Head Size 5/16 po
  • Matériau de boulon Acier
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 2 1/8 po
  • Détectable par détecteur de métal Non