!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TOURELLE ASCEND DD, TURBINE 11

TOURELLE ASCEND DD, TURBINE 11

DAYTON

TOURELLE ASCEND DD, TURBINE 11 close
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
TOURELLE ASCEND DD, TURBINE 11

TOURELLE ASCEND DD, TURBINE 11

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,214.95 / CHAQUE
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
  • N° article GFN48C179
  • N° de modèle du manufacturier 48C179
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1874
  • Poids à l’expédition 42.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le haut
  • Largeur de la base19 po
  • Forme de baseCarrée
  • Nb de vitessesVariable
  • Matériau de roueAluminium
  • NormesUL/cUL 705, AMCA (air et son)
  • Hauteur de la base1-3/4"
  • Type de moteurCommutation électrique
  • Type de roue/meulePales inclinées vers l'arrière
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Longueur de la base 19"
  • Phases 1
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Vitesse contrôlable Oui
  • Hauteur hors tout 13-3/8
  • Comprend Boîte de jonction NEMA 1, contrôle de vitesse
  • Position de montage Plafond