!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGULATEUR DE VITESSE, 115/230 V

REGULATEUR DE VITESSE, 115/230 V

DAYTON

REGULATEUR DE VITESSE, 115/230 V close
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
REGULATEUR DE VITESSE, 115/230 V

REGULATEUR DE VITESSE, 115/230 V

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $403.94 / CHAQUE
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
  • N° article GFN43Y140
  • N° de modèle du manufacturier 43Y140
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCommande de vitesse
  • Tension (V)115/230 V
  • Puissance max. (Watts)50
  • Couleur de plaqueArgent
  • Largeur (po)2-3/4 po
  • PourBoîtier électrique jonction à prise simple
  • ComprendCommande de vitesse, transformateur, quincaillerie
  • Type Cadran à distance
  • Intensité max. (A) 0,5/0,25 A
  • Couleur d'interrupteur Noir
  • Hauteur (po) 4-1/2 po
  • Profondeur (po) 2 in
  • À utiliser avec 13FV53-13FV56, 16D517A-16D521A, 20UD15-20UD17, 22PP68-22PP70, 36WG64-36WG67, 36WG76-36WG83, 38AX30-38AX32, 43Y135-43Y139, 48C155-48C158, 48C178-48C190, 48C192, 5DVR2A-5DVR4A, 5DVT2A-5DVT4A, 6KWH9A, 6KWJ0A, 6KWJ1A