!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CSS EXT, VT VAR, TURB 11,115V,TOIT

CSS EXT, VT VAR, TURB 11,115V,TOIT

DAYTON

CSS EXT, VT VAR, TURB 11,115V,TOIT close
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
CSS EXT, VT VAR, TURB 11,115V,TOIT

CSS EXT, VT VAR, TURB 11,115V,TOIT

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,782.12 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GFN5DVR2
  • N° de modèle du manufacturier 5DVR2
  • N° de classification normalisée des produits et services 40101502
  • PAGE DU CATALOGUE # 1874
  • Poids à l’expédition 45.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVentilateur d'extraction, aspiration vers le haut
  • Largeur de la base22 po
  • Forme de baseCarrée
  • Nb de vitessesVariable
  • Matériau de roueAluminium
  • Vitesse contrôlableOui
  • Hauteur hors tout22
  • ComprendBoîte de jonction NEMA 1, contrôle de vitesse
  • Position de montagePlafond
  • Type d'entraînement Entraînement direct
  • Longueur de la base 22"
  • Phases 1
  • Matériau de boîtier Aluminium repoussé
  • Moteur inclus Moteur inclus
  • Normes UL/cUL 762, AMCA (air et son)
  • Hauteur de la base 1-3/4"
  • Type de moteur Commutation électrique
  • Type de roue/meule Aubes recourbées vers l'arrière