!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
JONCTION BRIDE 2 1/2 PO CPVC GRI

JONCTION BRIDE 2 1/2 PO CPVC GRI

GF PIPING SYSTEMS

JONCTION BRIDE 2 1/2 PO CPVC GRI close
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
JONCTION BRIDE 2 1/2 PO CPVC GRI

JONCTION BRIDE 2 1/2 PO CPVC GRI

GF PIPING SYSTEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.06 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2PLZ2
  • N° de modèle du manufacturier 9854-025
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBride deux pièces
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Type de produitBride deux pièces
  • Taille de tuyau nominale2 1/2 po
  • Diamètre extérieur de la bride7 po
  • CatégorieCatégorie 80
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Déplacement/course, 1ere étage150 lb/po²
  • Nb de trous de boulon4
  • Diamètre du trou de boulon11/16 po
  • CouleurGris
  • NormesASTM D1784, NSF14
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Bride Van Stone
  • Surface de connexion Élevée
  • Type de connexion du raccord de tuyau Douille
  • Épaisseur de bride 15/16 po
  • Classe Classe 150
  • Matériau du raccord de tuyau PVC-C
  • Plage de température 210 degrés F
  • Diamètre du cercle de boulons 5 1/2 po
  • Longueur hors tout 2 1/8 po
  • Application Eau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyau Bride