Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique en laiton forgé avec un raccord de tuyau femelle-femelle est utilisé pour des applications intérieures ou extérieures et possède une poignée en T. Le robinet gère une pression maximale de 1/2 lb/po2 et une plage de température de -40 °C à 110 °C. Ce robinet certifié par le CSA s'adapte à un tuyau de 3/4 po.
Spécifications techniques
ArticleVannes à billes
Taille de tuyau3/4 po
Pression max.1/2 lb/po²
Plage de température-40 Degrees F - 230 Degrees F
Type de connexionTuyau femelle à femelle
Type de manche/poignéePoignée en T
Matériau du corpsLaiton forgé
NormesCSA
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,84 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: