!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RBNT BILLE,3 VOIES,TUY FEM,PRES MAX 5 LB/PO2,3/4 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,3 VOIES,TUY FEM,PRES MAX 5 LB/PO2,3/4 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

RBNT BILLE,3 VOIES,TUY FEM,PRES MAX 5 LB/PO2,3/4 PO,LTN FORGÉ close
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
RBNT BILLE,3 VOIES,TUY FEM,PRES MAX 5 LB/PO2,3/4 PO,LTN FORGÉ

RBNT BILLE,3 VOIES,TUY FEM,PRES MAX 5 LB/PO2,3/4 PO,LTN FORGÉ

FAIRVIEW

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.84 / CHAQUE
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
  • N° article FARBV5221E
  • N° de modèle du manufacturier BV5221-E
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb

Informations sur le produit

Ce robinet à tournant sphérique a un tuyau femelle et une connexion femelle-femelle. Il est utilisé pour le gaz naturel et le propane et a une pression de service maximale de cinq lb/po2. Il a une taille de tuyau de 3/4 de pouce et ses plages de température sont de -40℉ à 125℉ et de -40℃ à 52℃. Ce robinet à tournant sphérique est fait de laiton forgé et est approuvé CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corps3 voies
  • Taille de tuyau3/4 po
  • Type de connexionFemelle vers femelle
  • Pression max.5 lb/po²
  • Plage de température-40 Degrees à 125 Degrees F, -40 Degrees à 52 Degrees C
  • Type de tigeAnti-éruption
  • D.I. de tuyauS.O.
  • NormesCSA
  • Matériau du corps Laiton forgé
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Taille de tube S.O.
  • Prise Passage intégral
  • Pression de vapeur max. 150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau du siège PTFE
  • Matériau du joint de corps PTFE
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton