Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce robinet à tournant sphérique est fabriqué en laiton et possède un type de connexion femelle-femelle. Le robinet a un passage intégral et sa pression de service maximale pour l'eau, l'huile et le gaz est de 600 lb/po2. La taille du tuyau est de 1/2 pouce. Les températures de soudure pour ce robinet ne doivent pas dépasser 400℉.
Spécifications techniques
ArticleVanne à bille
Taille de tuyau1/2 po
Type de connexionFemelle vers femelle
Pression max.600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
D.I. de tuyauS.O.
Matériau du corpsLaiton
Taille de tubeS.O.
PrisePassage intégral
Matériau de billeLaiton
Matériau de base du corps de vanne à billeLaiton
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,25 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: