!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG BAS.

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG BAS.

MILWAUKEE VALVE

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG BAS. close
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
ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG BAS.

ROBINET A BILLE LAITON 600 WOG BAS.

MILWAUKEE VALVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.54 / CHAQUE
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
  • N° article MWVBA485B12
  • N° de modèle du manufacturier BA485B12
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1/2 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.150 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeLaiton chromé
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier zingué
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesMSS SP-110, ASME A112.4.14
  • Matériau du corps Laiton, forgé
  • Structure de vanne 2 pièces
  • Type de connexion Embouts brasés
  • Pression max. 600 lb/po² WOG (eau/huile/gaz)
  • Plage de température 0 Degrees à 350 Degrees F
  • Matériau du siège Joint torique en Buna et TFE
  • Type de manche/poignée Levier
  • Matériau de tige Laiton
  • Caractéristiques Corps en laiton forgé, robuste, conception à passage intégral, presse-garniture filetée et réglable
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Laiton