!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION Y,LAITON,TUBE 6MM,250LB/PO2,5PQ

UNION Y,LAITON,TUBE 6MM,250LB/PO2,5PQ

AIGNEP USA

UNION Y,LAITON,TUBE 6MM,250LB/PO2,5PQ close
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
UNION Y,LAITON,TUBE 6MM,250LB/PO2,5PQ

UNION Y,LAITON,TUBE 6MM,250LB/PO2,5PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $106.73 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WVD5
  • N° de modèle du manufacturier 50310N-6-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.36 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord-union en Y
  • Forme spécifique du raccord de tuyauRaccord 45 Degrees
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord6 mm
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord6 mm
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air
  • Couleur Argent
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 6 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Longueur hors tout 1 7/16 po
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)