!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD TE UNION,LAITON,TUBE 5MM,5PQ

RACCORD TE UNION,LAITON,TUBE 5MM,5PQ

AIGNEP USA

RACCORD TE UNION,LAITON,TUBE 5MM,5PQ close
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
RACCORD TE UNION,LAITON,TUBE 5MM,5PQ

RACCORD TE UNION,LAITON,TUBE 5MM,5PQ

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.83 / PAQUET de 5
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
  • N° article WWG1WVC8
  • N° de modèle du manufacturier 50230N-5-PK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.28 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé union
  • Forme spécifique du raccord de tuyau
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord5 mm
  • Diamètre extérieur du tube côté C du raccord5 mm
  • Températures de service max.160 degrés F
  • Finition/revêtementNickelé
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air
  • Couleur Argent
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord 5 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Longueur hors tout 1 9/16 po
  • Température minimale de service 0 degrés F
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)