!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
UNION ELBOW 90DEG 6MM TUBEXTUBE

UNION ELBOW 90DEG 6MM TUBEXTUBE

SMC

UNION ELBOW 90DEG 6MM TUBEXTUBE close
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
UNION ELBOW 90DEG 6MM TUBEXTUBE

UNION ELBOW 90DEG 6MM TUBEXTUBE

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.56 / CHAQUE
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
  • N° article WWG36X103
  • N° de modèle du manufacturier KQ2L06-00A
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183101
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleCoude union
  • Forme spécifique du raccord de tuyauAdaptateur coudé à 90 Degrees
  • Diamètre extérieur du tube côté B du raccord6 mm
  • CouleurBlanc
  • Longueur hors tout16,31 mm
  • Système de mesureMétrique
  • Application Air, eau non potable
  • Diamètre extérieur du tube côté A du raccord 6 mm
  • Matériau de raccord Laiton
  • Températures de service max. 140 degrés F
  • Température minimale de service 41 degrés F