!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD UNION,2 PO,CAT 80,FEMELLE,GRIS

RACCORD UNION,2 PO,CAT 80,FEMELLE,GRIS

APPROVED VENDOR

RACCORD UNION,2 PO,CAT 80,FEMELLE,GRIS close
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
RACCORD UNION,2 PO,CAT 80,FEMELLE,GRIS

RACCORD UNION,2 PO,CAT 80,FEMELLE,GRIS

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.25 / CHAQUE
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
  • N° article WWG11W265
  • N° de modèle du manufacturier 897-375-020
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142320
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRaccord union
  • Niveau de conformité faible en plombCertifié
  • Matériau du raccord de tuyauPVC
  • Pour la catégorie des tuyaux80
  • Genre - côté AFemelle
  • Diamètre extérieur - côté A2-13/16 po
  • Genre - côté BFemelle
  • Diamètre extérieur - côté B2-13/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage235 lb/po² à 73 Degrees F
  • Bouchon inclusNon
  • Protection incluseNon
  • ApplicationEau non potable, eau potable
  • Forme de base du raccord de tuyauUnion
  • Norme certifiée faible teneur en plomb NSF 61
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Union
  • Catégorie 80
  • Taille nominale du tuyau - côté A 2 po
  • Type - côté A Femelle
  • Taille nominale du tuyau - côté B 2 po
  • Type - côté B Femelle
  • Joint d'étanchéité inclus Non
  • Longueur hors tout 4-1/8 po
  • Plage de température 32 Degrees à 140 Degrees F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclus Non
  • Couleur Gris
  • Normes ASTM D2467, ASTM F1970
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)