!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT BASC HD 1/2VG CUB 1400LB

CHARIOT BASC HD 1/2VG CUB 1400LB

TOUGH GUY

CHARIOT BASC HD 1/2VG CUB 1400LB close
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
CHARIOT BASC HD 1/2VG CUB 1400LB

CHARIOT BASC HD 1/2VG CUB 1400LB

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $954.36 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM21VK37
  • N° de modèle du manufacturier 21VK37
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 111.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot basculant
  • Capacité en verges cubes0,5 vg³
  • Longueur hors tout65 po
  • Hauteur hors tout41-5/8 po
  • CouleurNoir
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Légende du contenantAucun
  • Couvercle optionnelMfg. No. 21VK32
  • Capacité en pi³ 13,5 pi³
  • Capacité de charge 1 400 lb
  • Largeur hors tout 30 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Options de mobilité Manual, Towable
  • Type de roue montée sur essieu Pneumatique
  • Rails latéraux de renfort en acier inclus Avec rails latéraux de renfort
  • Type de fixation de roulette Plaque