!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHARIOT BASC HD 1VG CUB 2100LB

CHARIOT BASC HD 1VG CUB 2100LB

TOUGH GUY

CHARIOT BASC HD 1VG CUB 2100LB close
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
CHARIOT BASC HD 1VG CUB 2100LB

CHARIOT BASC HD 1VG CUB 2100LB

TOUGH GUY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,087.74 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article GGM21VK38
  • N° de modèle du manufacturier 21VK38
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101510
  • PAGE DU CATALOGUE # 628
  • Poids à l’expédition 138.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleChariot basculant
  • Capacité en verges cubes1 vg³
  • Longueur hors tout77 po
  • Hauteur hors tout44-3/4 po
  • CouleurNoir
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Légende du contenantAucun
  • Couvercle optionnelMfg. No. 21VK31
  • Capacité en pi³ 27,0 pi³
  • Capacité de charge 2 100 lb
  • Largeur hors tout 36 po
  • Matériau de la carcasse Acier
  • Options de mobilité Manual, Towable
  • Type de roue montée sur essieu Pneumatique
  • Rails latéraux de renfort en acier inclus Avec rails latéraux de renfort
  • Type de fixation de roulette Plaque