!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
REGARD NETTOYAGE DOUBLE ENTREE,MOYEU 3PO

REGARD NETTOYAGE DOUBLE ENTREE,MOYEU 3PO

APPROVED VENDOR

REGARD NETTOYAGE DOUBLE ENTREE,MOYEU 3PO close
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
REGARD NETTOYAGE DOUBLE ENTREE,MOYEU 3PO

REGARD NETTOYAGE DOUBLE ENTREE,MOYEU 3PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $37.15 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1WHR8
  • N° de modèle du manufacturier 1WHR8
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142319
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.4 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTé de dégorgement bidirectionnel
  • Matériau du raccord de tuyauABS
  • Taille nominale du tuyau - côté A3 po
  • Type - côté ADouille
  • Taille nominale du tuyau - côté B3 po
  • Type - côté BDouille
  • Taille nominale du tuyau - côté C3 po
  • Type - côté CDouille
  • Joint d'étanchéité inclusJoint non inclus
  • Longueur hors tout8 1/8 po
  • Plage de température-20 degrés à 140 degrés F
  • Pâte d'étanchéité pour raccords filetés préappliqué inclusScellant pour filetage pré-appliqué non inclus
  • CouleurNoir
  • NormesClasse cellule 32222 telle que définie dans la norme ASTM D3965
  • Niveau de conformité faible en plomb Non conforme
  • Pour la catégorie des tuyaux 40
  • Genre - côté A Femelle
  • Diamètre extérieur - côté A 3 15/16 po
  • Genre - côté B Femelle
  • Diamètre extérieur - côté B 3 15/16 po
  • Genre - côté C Femelle
  • Diamètre extérieur - côté C 3 15/16 po
  • Pour le diamètre extérieur du tuyau 3 1/2 po
  • Déplacement/course, 1ere étage Débit par gravité
  • Bouchon inclus Bouchon non inclus
  • Protection incluse Protecteur non inclus
  • Application DWV
  • Forme de base du raccord de tuyau