!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 3/16 PO

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 3/16 PO

USA SEALING

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 3/16 PO close
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
TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 3/16 PO

TUBE,TRANSPARENT,DIA INTERIEUR 3/16 PO

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.67 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT1797
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-1797
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • DuretéShore A 60
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPVC
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Longueur hors tout2 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant au durcissement, résistant au gonflement
  • NormesFDA, NSF 51
  • Compatibilité avec les aliments et les boissonsBière, acide citrique, eau distillée, glycérine, huile de lin, lait, jus d'orange, eau potable, eau salée, vinaigre
  • AutoclavableNon stérilisable à l'autoclave
  • ClartéTransparent
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videNon classé sous vide
  • Pour le type de fluideBoissons, essence, lubrifiant
  • Température minimale de service-50 degrés F
  • Application Boisson, aliments, eau
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 3/16 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage 25 lb/po²
  • Diamètre extérieur 5/16 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Compatible avec pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,625 po
  • Compatibilité chimique Ammoniac, Fréon 12, acide chlorhydrique (10 %), acide chlorhydrique (48 %), peroxyde d'hydrogène, iode, acide nitrique (35 %), acide phosphorique (10 %), chlorure de potassium, hydroxyde de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, carbonate de sodium, chlorure de sodium, hypochlorite de sodium (5,5 %), acide sulfurique 10, extraits de tannage, chlorure de zinc
  • Rayon de cintrage 5/8 po
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Produits laitiers, alimentation et boissons, produits pharmaceutiques
  • Application industrielle Laboratoire
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)