!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBAGE,POLYPROPYLENE,D EXT 1PO,100PI

TUBAGE,POLYPROPYLENE,D EXT 1PO,100PI

APPROVED VENDOR

TUBAGE,POLYPROPYLENE,D EXT 1PO,100PI close
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
TUBAGE,POLYPROPYLENE,D EXT 1PO,100PI

TUBAGE,POLYPROPYLENE,D EXT 1PO,100PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $381.39 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
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
  • N° article WWG4VXX8
  • N° de modèle du manufacturier 382510
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.42 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurTransparent
  • D.I. du tuyau ondulé3/4 po
  • Matériau de gainePas de veste
  • Déplacement/course, 1ere étage110 lb/po²
  • Diamètre extérieur1 po
  • Compatible avec la pompe péristaltiqueNon compatible avec la pompe péristaltique
  • NormesApprouvé par la FDA, CFR titre 21 177.1520, UL 94 HB
  • Rayon de cintrage10 po
  • Compatibilité des raccordsBarbé
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Application du débitAlimentation et boissons, transfert de gaz, transfert de liquide chaud
  • Application Air, eau
  • Dureté Rockwell R 60
  • Couleur de gaine Pas de veste
  • Matériau Polypropylène
  • Températures de service max. 220 degrés F
  • Longueur hors tout 100 pi
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,125 po
  • Clarté Semi-transparent
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Non classé sous vide
  • Température minimale de service 35 degrés F