!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,POLY,DE 8MM,175 LB/PO2,ROUGE

TUYAU,POLY,DE 8MM,175 LB/PO2,ROUGE

APPROVED VENDOR

TUYAU,POLY,DE 8MM,175 LB/PO2,ROUGE close
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
TUYAU,POLY,DE 8MM,175 LB/PO2,ROUGE

TUYAU,POLY,DE 8MM,175 LB/PO2,ROUGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $118.90 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1CTH4
  • N° de modèle du manufacturier PU08MAR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurRouge
  • D.I. du tuyau ondulé3/16 po
  • MatériauPolyuréthane
  • Déplacement/course, 1ere étage175 lb/po²
  • Pression de vide maximale28 po de mercure
  • Longueur hors tout100 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'abrasion, résistant à l'hydrolyse, résistant au pliage, résistant à l'huile, résistant aux UV
  • NormesNSF 51, NSF 61, conforme à la directive RoHS
  • Compatibilité avec les produits pétroliersLubrifiants, huile minérale, huile
  • Rayon de cintrage297/500 po
  • Compatibilité des raccordsCompression, barbelé, raccord instantané
  • Couleur de bandePas de bande
  • Forme du tubeSpirale
  • Pression d'éclatement600 lb/po²
  • Pour l'environnementTempérature large
  • Température minimale de service-40 degrés F
  • Application Air, lubrifiant, eau
  • Dureté Shore A 98
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Surethane
  • Températures de service max. 160 degrés F
  • Diamètre extérieur 8 mm
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non compatible avec la pompe péristaltique
  • Renfort Non renforcé
  • Épaisseur de paroi 0,063 po
  • Autoclavable Non stérilisable à l'autoclave
  • Clarté Opaque
  • Flexibilité Flexible
  • Système de mesure Pouce
  • Résistant au vide Classé sous vide
  • Application du débit Conduites d'air et d'eau, robotique, lave-auto et équipement de peinture
  • Pour le type de fluide Gaz, huile