!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU,POLY,1/2 PO,125 PSI,500 PI,ROUGE

TUYAU,POLY,1/2 PO,125 PSI,500 PI,ROUGE

APPROVED VENDOR

TUYAU,POLY,1/2 PO,125 PSI,500 PI,ROUGE close
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
TUYAU,POLY,1/2 PO,125 PSI,500 PI,ROUGE

TUYAU,POLY,1/2 PO,125 PSI,500 PI,ROUGE

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $344.42 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5MPT2
  • N° de modèle du manufacturier PE12CR
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231313
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 19.1 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • DuretéShore A 98
  • Températures de service max.140 degrés F
  • Longueur hors tout500 pi
  • Épaisseur de paroi0,062 po
  • Couleur de bandePas de bande
  • Température minimale de service-50 degrés F
  • Couleur Rouge
  • D.I. du tuyau ondulé 3/8 po
  • Diamètre extérieur 1/2 po
  • Normes FDA
  • Rayon de cintrage 2 1/2 po
  • Système de mesure Pouce