Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce tube en PTFE blanc de deux pieds de long, certifié par la FDA/3A 20-27, a un rayon de courbure de 10 millimètres et une épaisseur de paroi de 1/16 pouce. Le diamètre intérieur est de 1/32 pouce et le diamètre extérieur est de 5/64 pouce. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 140 lb/po2. Il peut être utilisé dans des applications pneumatiques. Ce tube présente une dureté de 65D.
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurNoir
D.I. du tuyau ondulé1/4 po
Températures de service max.250 degrés F
Longueur hors tout10 pi
Rayon de cintrage3 1/2 po
Système de mesurePouce
Température minimale de service-100 degrés F
ApplicationEau
DuretéShore D 70
MatériauNylon
Diamètre extérieur3/8 po
Épaisseur de paroi0,625 po
Couleur de bandePas de bande
Pression d'éclatement60 lb/po²
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca