!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/16 PO, 10 PI, 230 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/16 PO, 10 PI, 230 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/16 PO, 10 PI, 230 LB/PO2, 65D, PTFE close
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
TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/16 PO, 10 PI, 230 LB/PO2, 65D, PTFE

TUBES, BLANC, DIAMÈTRE INT DE 3/16 PO, DIAMÈTRE EXT DE 5/16 PO, 10 PI, 230 LB/PO2, 65D, PTFE

USA SEALING

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.69 / CHAQUE
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
  • N° article USSZUSA-HT611
  • N° de modèle du manufacturier ZUSA-HT-611
  • N° de classification normalisée des produits et services 40183000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Tube en PTFE blanc 10 pieds de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 1/2 po et une épaisseur de paroi de 1/16 po. Diamètre intérieur de 3/16 po et diamètre extérieur de 5/16 po. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 230 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base de substances chimiques, d'eau, de vapeur, d'air, d'aliments, de haute température, de haute pression, d'huile et de carburant. Dur

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • CouleurNoir
  • D.I. du tuyau ondulé1/8 po
  • Températures de service max.250 degrés F
  • Longueur hors tout25 pi
  • Rayon de cintrage1 1/2 po
  • Système de mesurePouce
  • Température minimale de service-100 degrés F
  • Application Eau
  • Dureté Shore D 70
  • Matériau Nylon
  • Diamètre extérieur 3/16 po
  • Épaisseur de paroi 0,031 po
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Pression d'éclatement 60 lb/po²