!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,NYLON,DIA EXT 3/8 PO,NATUREL,250 PI

TUBE,NYLON,DIA EXT 3/8 PO,NATUREL,250 PI

APPROVED VENDOR

TUBE,NYLON,DIA EXT 3/8 PO,NATUREL,250 PI close
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
TUBE,NYLON,DIA EXT 3/8 PO,NATUREL,250 PI

TUBE,NYLON,DIA EXT 3/8 PO,NATUREL,250 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $739.93 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2VKU3
  • N° de modèle du manufacturier NNR-6-048
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.89 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • D.I. du tuyau ondulé9/32 po
  • Températures de service max.200 degrés F
  • Épaisseur de paroi0,048 po
  • Couleur de bandePas de bande
  • Pression d'éclatement1 700 lb/po²
  • Température minimale de service-60 degrés F
  • Dureté Shore D 72
  • Matériau Nylon
  • Diamètre extérieur 3/8 po
  • Rayon de cintrage 1 3/4 po
  • Système de mesure Pouce
  • Pour le type de fluide Huile
  • Poids par pied 0,022 lb/pi