Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Tube en PTFE blanc 2 pi de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 3/4 po et épaisseur de paroi de 1/32 po. Diamètre intérieur est 1/4 po et diamètre extérieur de 5/16 po. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 110 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base d'air, de produits chimiques, d'aliments et de boissons, de pétrole, de carburant, de vapeur et d'eau. Ce tube présente une dureté de 65D
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurNoir
D.I. du tuyau ondulé3/8 po
Températures de service max.250 degrés F
Longueur hors tout2 pi
Rayon de cintrage4 1/4 po
Système de mesurePouce
Température minimale de service-100 degrés F
ApplicationEau
DuretéShore D 70
MatériauNylon
Diamètre extérieur1/2 po
Épaisseur de paroi0,625 po
Couleur de bandePas de bande
Pression d'éclatement60 lb/po²
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca