Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Tube en PTFE 10 pieds de long, certifié par la FDA/3A 20-27. Rayon de courbure de 3/4 po et épaisseur de paroi de 1/32 po. Le diamètre intérieur est de 1/4 pouce et le diamètre extérieur est de 5/16 pouce. La température de fonctionnement est de -150 °F à 500 °F, avec une pression maximale de 110 lb/po2. Il peut être utilisé dans les applications à base de substances chimiques, d'eau, de vapeur, d'air, d'aliments, de haute température, de haute pression, d'huile et de carbu
Spécifications techniques
ArticleTube
CouleurNoir
D.I. du tuyau ondulé1/8 po
Températures de service max.250 degrés F
Longueur hors tout2 pi
Rayon de cintrage1 1/2 po
Système de mesurePouce
Température minimale de service-100 degrés F
ApplicationEau
DuretéShore D 70
MatériauNylon
Diamètre extérieur3/16 po
Épaisseur de paroi0,031 po
Couleur de bandePas de bande
Pression d'éclatement60 lb/po²
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca