!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE,NYLON,DIA EXT 1/2 PO,NOIR,250 PI

TUBE,NYLON,DIA EXT 1/2 PO,NOIR,250 PI

APPROVED VENDOR

TUBE,NYLON,DIA EXT 1/2 PO,NOIR,250 PI close
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
TUBE,NYLON,DIA EXT 1/2 PO,NOIR,250 PI

TUBE,NYLON,DIA EXT 1/2 PO,NOIR,250 PI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,148.73 / CHAQUE
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
  • N° article WWG2VKT2
  • N° de modèle du manufacturier NBR-8-062
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231321
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTube
  • DuretéShore D 72
  • MatériauNylon
  • Diamètre extérieur1/2 po
  • Rayon de cintrage2 3/8 po
  • Système de mesurePouce
  • Pour le type de fluideHuile
  • Couleur Noir
  • D.I. du tuyau ondulé 3/8 po
  • Températures de service max. 200 degrés F
  • Épaisseur de paroi 0,062 po
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Pression d'éclatement 1 500 lb/po²
  • Température minimale de service -60 degrés F