!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

KURIYAMA

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO close
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
TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

TUBE, TRANSPARENT, 50 PI LO

KURIYAMA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $740.04 / CHAQUE
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
  • N° article WWG796JW5
  • N° de modèle du manufacturier K7300-12X50
  • N° de classification normalisée des produits et services 31231300
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.55 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTubes
  • CouleurTransparent
  • DuretéDureté Shore A 73
  • Couleur de gainePas de veste
  • MatériauPVC
  • Déplacement/course, 1ere étage225 lb/po² à 70 Degrees F
  • Pression de vide maximale29,9 po de mercure
  • Longueur hors tout50 pi
  • Caractéristiques de résistanceRésistant aux produits chimiques, résistant au pliage
  • Normes3-A, CFR Title 21 Parts 170.199, Directive européenne 2002/95/CE, FD et C Act section 409(h), FDA, NSF 372, NSF 51, NSF 61
  • Compatibilité chimiqueChlorure de calcium, acide chlorhydrique 48 %, peroxyde d'hydrogène, acide phosphorique 10 %, chlorure de potassium, nitrate de potassium, sulfate de potassium, nitrate d'argent, chlorure de sodium, hypochlorite de sodium 5,5 %, chlorure de zinc.
  • Rayon de cintrage2 1/2 po
  • Ne contient pasPhthalates
  • FlexibilitéFlexible
  • Système de mesurePouce
  • Résistant au videÉvalué sous vide
  • Pour l'environnementProduits chimiques
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Application industrielleCVCA, laboratoire, plomberie, pneumatique
  • Poids par pied0,36 lb/pi
  • Application Boissons, aliments
  • Application alimentaire Alimentation et boissons
  • D.I. du tuyau ondulé 3/4 po
  • Matériau de gaine Pas de veste
  • Nom du matériau Polywire Plus
  • Températures de service max. 150 Degrees F
  • Diamètre extérieur 1 3/16 po
  • Compatible avec la pompe péristaltique Non
  • Renfort Tresse en polyester/fil d'acier
  • Compatibilité avec les aliments et les boissons Bière, produits laitiers, eau non potable, jus d'orange, eau potable, boissons non alcoolisées
  • Autoclavable Non
  • Clarté Transparent
  • Compatibilité des raccords Barbé
  • Couleur de bande Pas de bande
  • Forme du tube Spirale
  • Application du débit Transfert de liquides alimentaires, transfert d'eau
  • Pour le type de fluide Boissons, produits chimiques, eau déionisée
  • Pour l'utilisation en eau potable Oui
  • Température minimale de service 15 Degrees F
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)